Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 237005 Klappbare Werkbank (B x H x T) 85 x 75.5 x 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140158-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     237005
EAN/GTIN:
     7290000230825
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
KETER 237005 Klappbare Werkbank (B x H x T) 85 x 75.5 x 55 cm

Klappbare Werkbank

Ausstattung:
Keine Montage nötig. In nur 30 Sekunden einsatzbereit · 30 cm-Schraubzwingen, die horizontal oder vertikal installiert werden können, und damit für jedes Projekt geeignet sind.

Technische Daten:
Arbeitstisch-Besonderheiten: zusammenklappbar · Herstellerfarbe: Grau,Rot · Produktabmessung, Breite: 85 cm · Produktabmessung, Höhe: 75.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 55 cm · Tragkraft (Tisch): 453 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 75.5 x 55 cm
Herstellerfarbe:
Grau | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
55 cm
Produktabmessung, Höhe:
75.5 cm
Produktabmessung, Breite:
85 cm
Marke:
KETER
Farbe:
grau | rot
Arbeitstisch-Besonderheiten:
zusammenklappbar
Tragkraft (Tisch):
453 kg
Produkt-Art:
Klappwerkbank
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank tiefe 550, montagewerkbank, klappbare werkbank keter, KETER, 237005, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 91,91*
€ 116,21*
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 120,47*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 125,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.