Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29077 Werkzeugkoffer bestückt 159teilig (L x B x H) 54 x 41 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139768-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29077
EAN/GTIN:
     4003315713593
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29077 Werkzeugkoffer bestückt 159teilig (L x B x H) 54 x 41 x 18 mm

Werkzeugtrolly bestückt 159 tlg

Für nahezu alle Reparaturarbeiten geeignet
Werkzeugkoffer mit Aluminiumgehäuse
Tragbare Bauweise

Technische Daten:
Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 159teilig · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm

Lieferumfang:
Werkstattfeile 200 mm,Kabelschuhklemmzange 220 mm,Wasserpumpenzange 250 mm,Kombizange 180 mm,Seitenschneider 160 mm,Telefonzange 160 mm,5x Schlagwerkzeug,Wasserwaage,9x Kugelkopf-Winkelschraubendreher: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,Rollgabelschlüssel 200 mm,9x Gabel-Ringschlüssel: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm,4x Schraubendreher Schlitz: 3x75 mm, 4x100 mm, 6,5x125 mm, 8x150 mm,2x Schraubendreher Kreuz: PH1x80 mm, PH2x100 mm,2x Feinmechaniker-Schraubendreher: 2,5x50 mm + PH00x50 mm,Teleskop-Magnetheber,Spannungsprüfer,Universalmesser 18 mm,Kabelschere 180 mm,Ersatzklingen zu Unimesser 18 mm,Bügelsäge,Hammer,Schieblehre,Ratsche 12,5 mm (1/2"),Ratsche 6,3 mm (1/4"),Bandmaß,24x Steckschlüsseleinsätze: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm,Schraubgriff,55x Bits,Verlängerung 12,5 mm (1/2"), 250 mm,Verlängerung 12,5 mm (1/2"), 125 mm,Verlängerung 6,3 mm (1/4"), 100 mm,T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4"),Verlängerung 6,3 mm (1/4"), 50 mm,Flexible Verlängerung 6,3 mm (1/4"),Kardangelenk 6,3 mm (1/4"),Kardangelenk 12,5 mm (1/2"),2x Zündkerzeneinsatz 16 + 21 mm,2x Bitadapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 41 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
159teilig
Material:
Aluminium
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann, M29077, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 183,25*
Lager 102
599
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 183,26*
€ 3,50*
ab € 178,33*
€ 208,63*
€ 5,50*
ab € 182,15*
€ 215,54*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 374,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 92,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.