Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 TC-2506442 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139326-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: TC-2506442 · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Höhe: 3.50 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): TC-2506442

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
3.50 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
TC-2506442
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2506442
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2506442
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 1,79*
Lager 102
585
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.