Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 18 TC-2506286 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139226-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2506286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 18

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 2 · Herst.-Teilenr.: TC-2506286 · Inhalt: 1 St. · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 18 · Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard) · Produktabmessung, Höhe: 4.30 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 2.40 mm · Typ (Hersteller-Typ): TC-2506286

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
4.30 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
36
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
TC-2506286
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2506286
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.40 mm
Polzahl je Reihe:
18
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2506286
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,33*
Lager 102
1447
1
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.