Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universal-Messersatz Brüder Mannesmann M60125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2139146-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M60125
EAN/GTIN:
     4003315709817
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Universal-Messersatz

Technische Daten:
Gewicht: 0.260 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser-Set

Lieferumfang:
2x Universalmesser 9 mm,1x Universalmesser 18 mm,je 10 Ersatzklingen (9 mm + 18 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Gewicht:
0.260 kg
Produkt-Art:
Cuttermesser-Set
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser brüder mannesmann, 10 ersatzklingen cuttermesser, Brüder Mannesmann, M60125, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 6,66*
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 6,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 8,26*
€ 3,50*
ab € 7,95*
€ 9,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 7,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.