Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann Schraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138936-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11400
EAN/GTIN:
     4003315711148
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
mannesmann schraubendrehersatz
schraubendrehersatz 8 teilig
Schraubendrehersatz 8-tlg.

Ausstattung:
Sechskant-Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
ergonomisches Zweikomponenten-Heft für hohe Kraftübertragung
durchgehende Klinge mit Schlagkappe
Klingen magnetisch

Technische Daten:
Gewicht: 1.250 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
1.250 kg
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Brüder Mannesmann, M11400, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 29,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,89*
€ 29,11*
€ 3,50*
ab € 30,31*
€ 33,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.