Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138934-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11221
EAN/GTIN:
     4003315715245
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
mannesmann schraubendrehersatz
VDE-Schraubendrehersatz 5-tlg.

Ausstattung:
für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe
bei Nennspannungen bis 1000V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung
Schraubendreherklinge aus S2 Stahl
Ergonomische Griffe mit Abgleitschutz

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Gewicht: 0.560 kg · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Gewicht:
0.560 kg
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, Brüder Mannesmann, M11221, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 15,46*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 30,48*
€ 34,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,49*
€ 34,27*
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 35,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 38,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.