Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2138389-BP Herst.-Nr.: 37558 EAN/GTIN: 4008928375589 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco Handy Adapter [1x Micro-USB-Buchse - 1x USB 2.0 Stecker C] DCAVVUSBCMB02W 20.00 cm
VIVANCO Adapter USB-C® - Micro USB, Weiß
Für Smartphones, Tablets und andere Kabellänge: 0,10 m USB-C® ™ Stecker auf Micro-USB-Buchse Unterstützt schnelles Laden Unterstützt das Laden und die Datenübertragung (max. 480 Mbit/s)
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Micro-USB-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker C · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 20.00 cm · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Micro-USB-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker C | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | Handy Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,36* | € 10,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,72* | € 10,09* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,45* | € 10,64* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,12* | € 11,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|