Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2138386-BP Herst.-Nr.: 38756 EAN/GTIN: 4008928387568 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Weiß 38756
VIVANCO USB-C® Daten- und Ladekabel weiß 1,2m
Datenkabel mit USB-C® ™ Stecker für Smartphones, Tablets etc. USB-Stecker Type C™ - USB A-Stecker Unterstützt schnelles Laden Unterstützt die Datensynchronisation mit 480 Mbit/s Kompatibel mit allen Geräten mit USB-C® ™ -Anschluss
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: Daten- und Ladekabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 9,48* | € 13,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,99* | € 13,54* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,02* | € 14,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|