Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2138376-BP Herst.-Nr.: 60018 EAN/GTIN: 4008928600186 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.20 m Weiß beidseitig verwendbarer Stecker 60018
VIVANCO USB Charger Set für Apple iPhone und iPad, Weiß, 1,2m
Zur Verwendung mit Smartphones und Tablets mit Lightning-Anschluss MFI zertifiziert Inklusive 1,2 m Lightning-Kabel Unterstützt schnelles Laden Battery Saving-System: gegen Überladung, Überspannung und Kurzschluss
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning · Weitere technische Daten: Eingang: 110 - 240V Ausgang: 5V, 2.4A
Lieferumfang: USB Charger Set
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | Kabel-Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04008928600186, Vivanco, 60018, TCVVLIGHTN24AW, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,11* | € 33,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,59* | € 33,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,95* | € 35,43* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,81* | € 48,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|