Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-JDS6600 Funktionsgenerator netzbetrieben 15 MHz - 0.01 µHz 2-Kanal Dreieck, Rechteck, Signa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138351-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-JDS6600
EAN/GTIN:
     4250236817064
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
joy-it funktionsgenerator
Joy-it JT-JDS6600 Funktionsgenerator netzbetrieben 15 MHz - 0.01 µHz 2-Kanal Dreieck,Rechteck,Signal,Sinus,Lorentzkurve,Arbiträr,Puls,Rauschen

Signalgenerator mit Frequenzzähler 0-15MHZ

2 Kanal Generator
1 Kanal Frequenzzähler
Erzeugt Signale bis 15MHZ
2.4 Zoll Farb Display
Mehrsprachige Software (per Menü ansteuerbar: Deutsch, Französisch, Englisch)

Das JDS6600-Lite ist ein 2 Kanal Signalgenerator, welcher Signale von bis zu 15 MHz erzeugt. Er ist mit seinen unterschiedlichen Kurvenformen, wie z.B. Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halbwelle uvm., auf allen Gebieten der Messtechnik einsetzbar. Zusätzlich ist ein 1-Kanal Frequenzzähler integriert. Mit einer Frequenzgenauigkeit von +/-20ppm und einer Stabilität von +/-1ppm/3h bietet er eine hervorragende Signalqualität und Flexibilität. Durch das 2,4" große TFT-Farbdisplay ist zudem eine optimale Bedienfreundlichkeit gewährleistet, wodurch sich verschiedenste Einsatzmöglichkeiten ergeben.
Der JDS6600 Lite ist mit einer mehrsprachigen Software ausgestattet und kann in Deutsch, Englisch und Französisch kommunizieren.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: 10 MHz: 0-10 VPP · Amplitudenauflösung: 1 mV · Amplitudenstabilität: ± 5%/5h · Amplitudenebenheit: 10 MHz: ± 10% · Impedanz des Outputs: 50Ω ±10% · Wobbel-Funktion: 0.01 Hz bis 60 MHz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
JDS6600-LITE Signalgenerator · 2x BNC-Signalklemmen · Netzteil

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 194 mm x 69 mm
Klirr-Faktor (Sinus):
< 0|ツ|8 %
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
194 mm
Frequenz (max.):
0.01 µHz
Frequenz-Bereich (ARB):
0 - 6 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
0 - 15 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
0 - 15 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
0 - 15 MHz
Wobbel-Funktion:
0.01 Hz bis 60 MHz
Frequenz-Bereich:
15 MHz - 0.01 µHz
Marke:
Joy-it
Anstiegszeit Rechteck:
< 25 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC | netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Dreieck | Rechteck | Signal | Sinus | Lorentzkurve | Arbiträr | Puls | Rauschen
Typ (Hersteller-Typ):
JT-JDS6600
Frequenz (min.):
15 MHz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus|ツ| Rechteck|ツ| Dreieck|ツ| Halbwelle|ツ| Welle|ツ| Exponentieller Anstieg/Abfall|ツ| Puls|ツ| Rauschen|ツ| Lorentz-Plus|ツ| CMOS und weitere
Frequenz-Messung (extern):
1 Hz bis 100 MHz
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Joy-it, JT-JDS6600, joy-it, jds2915
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 108,05*
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 108,06*
€ 3,50*
ab € 92,44*
€ 115,21*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 122,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.