Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Platin CD590PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138239-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590PT
EAN/GTIN:
     4011377068704
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Jung CD590PT Wippe Platin

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD590PT Wippe Platin · Herstellerfarbe: Platin · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Platin
1c. Marke:
Jung
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung CD590PT Wippe Platin
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter jung wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377068704, Jung, CD590PT
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 8,31*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 8,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 8,35*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 7,17*
€ 8,54*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 1,88*
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,68*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 6,74*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,67*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,67*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 4,58*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.