Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Symbolwippe "Licht" Alpinweiß CD590LWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138237-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LWW
EAN/GTIN:
     4011377067301
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung CD590LWW Wippe

Wippe, mit Symbol Licht, für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD590LWW Wippe · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Symbolwippe "Licht" · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung CD590LWW Wippe
Schalterprogramm-Funktion:
Symbolwippe "Licht"
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung weiß jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377067301, Jung, CD590LWW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 5,65*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,73*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 5,92*
35 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 5,94*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 429,94*
Ähnlich
Klauke
50250973
ab € 1.176,78*
Ähnlich
Klauke
50159062
ab € 829,12*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 702,73*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 508,60*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 186,65*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 293,43*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 209,18*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 37,65*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 40,93*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 43,26*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 63,41*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 74,74*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 117,86*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 133,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.