Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl ES1520KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138152-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES1520KL
EAN/GTIN:
     4011377064089
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung ES1520KL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl

SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder), mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung ES1520KL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl · Herstellerfarbe: Edelstahl · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 70x70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung ES1520KL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
€ 4,75*
ab € 14,08*
€ 14,69*
1
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 16,13*
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 16,28*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 16,30*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.