Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS590-5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138111-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590-5P
EAN/GTIN:
     4011377299658
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Bewegungsmelder
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jung AS590-5P Jalousiewippen Pfeile volle Platte cremeweiß

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS590-5P Jalousiewippen Pfeile volle Platte cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Jalousie · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS590-5P Jalousiewippen Pfeile volle Platte cremeweiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Passend für (Details):
Jalousie
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS590-5P Jalousiewippen Pfeile volle Platte cremeweiß
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 6,36*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 7,16*
42 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 7,32*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 7,56*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590-5PWW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
AS591-5P
ab € 4,48*
Ähnlich
Jung
AS591-5PWW
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.