Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß AS591WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138032-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591WW
EAN/GTIN:
     4011377296756
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Taster UP-Einsätze
Jung AS591WW Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS591WW Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Schalter/Taster · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS591WW Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß

Hinweis:
Klemmbefestigung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Passend für (Details):
Schalter/Taster
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS591WW Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,21*
2 Tage
47
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,21*
3 Tage
3365
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,26*
1 Tag
2134
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,34*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590
ab € 3,19*
Ähnlich
Jung
AS590WW
ab € 3,19*
Ähnlich
Jung
AS591
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.