Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß AS590-5PWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138028-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590-5PWW
EAN/GTIN:
     4011377299856
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Bewegungsmelder
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jung AS590-5PWW Jalousiewippen Pfeile volle Platte alpinweiß

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS590-5PWW Jalousiewippen Pfeile volle Platte alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Jalousie · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS590-5PWW Jalousiewippen Pfeile volle Platte alpinweiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Passend für (Details):
Jalousie
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS590-5PWW Jalousiewippen Pfeile volle Platte alpinweiß
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 7,03*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 7,15*
1 Tag
113
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 7,43*
34 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 7,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590-5P
ab € 5,81*
Ähnlich
Jung
AS591-5P
ab € 4,48*
Ähnlich
Jung
AS591-5PWW
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.