Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR 50x70 mm 102015 Fotostanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137746-MU
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     102015
EAN/GTIN:
     4000461092817
Suchbegriffe:
Fotoschneidegerät
Fotoschneider
Fotostanze
fotoschneider
DÖRR 50x70 mm 102015 Fotostanze

Dörr Passbildstanze 50 x 70 mm

Schnittmaß 50 x 70 mm
Ideal für Bewerbungsfotos

Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Präziser Schnitt ohne Ausfransen. Erhältlich für Visa Passfotos in mehrere Länder und für Bewerbungsfotos.
Abmessungen 23 x 9 x 7 cm, Gewicht 500 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produkt-Art:
Fotostanze
Weitere Suchbegriffe: 04000461092817, DÖRR, 102015, 50x70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 77,85*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,95*
€ 90,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.