Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR 50x50 mm 102001 Fotostanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137745-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     102001
EAN/GTIN:
     4000461043031
Suchbegriffe:
Fotoschneidegerät
Fotoschneider
Fotostanze
fotoschneider
Dörr Passbildstanze 50 x 50 mm

Schnittmaß 50 x 50 mm
Ideal für US Visa Passfotos

Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Präziser Schnitt ohne Ausfransen. Erhältlich für Visa Passfotos in mehrere Länder und für Bewerbungsfotos.
Abmessungen 23 x 9 x 7 cm, Gewicht 500 g.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fotostanze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
DÖRR
Produkt-Art:
Fotostanze
Weitere Suchbegriffe: 4000461043031, DÖRR, 102001, 50x50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 39,72*
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 43,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 47,18*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 96,48*
€ 100,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörr
102000
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.