Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÖRR LED Strip Light DSL-224 373495 LED Strip Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137743-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     373495
EAN/GTIN:
     4000461092947
Suchbegriffe:
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Band
LED-Streifen
Dörr LED Strip Light DSL-224

Farbtemperatur 5500 K (Tageslicht)
Helligkeit stufenlos dimmbar
Horizontal oder vertikal montierbar

Das DSL-224 LED Strip Light erzeugt Licht mit einem schmalerem Abstrahlwinkel, welcher sich mitden seitlichen Abschirmklappen einfach variieren lässt. So entstehen interessante Lichteffekte – z.B. präzise Lichtkanten und Silhouetten, ideal für Akt- und Schwangerschaftsaufnahmen. Die Diffusorscheibe sorgt für weiche Übergänge bei Portraitaufnahmen. Mit dem Kugelkopf und dem flexiblen Schwanenhals lässt sich das Strip Light in jede gewünschte Position drehen.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse mit Abschirmklappen
Inklusive Kugelkopf, flexibler Schwanenhals, Netzteil und geräumiger Tasche

Anzahl: LEDs 224, weiß
Farbtemperatur: max. 5500 ± 200 K
Leistung: 55 W
Abstrahlwinkel: 90°
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 95 Ra
Beleuchtungsstärke bei 1m: 1000 Lux
Leuchtfläche: 78 x 6,5 cm
Betriebsspannung: DC 15 V 4 A
Betrieb über Netzteil: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Abmessungen: 85 x 8,5 x 6,0 cm
Gewicht Strip Light: 1610 g
Gewicht mit Zubehör & Tasche: 3050 g

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED Strip Light

Lieferumfang:
LED Strip Light,Kugelkopf,flexibler Schwanenhals,Netzteil,Tasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
DÖRR
Produkt-Art:
LED Strip Light
Weitere Suchbegriffe: dörr led dauerlicht, led dauerleuchte, dörr dauerlicht, 4000461092947, DÖRR, 373495, LED Strip Light DSL-224
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 286,36*
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 286,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,36*
€ 332,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,15*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,09*
€ 314,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,48*
€ 301,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.