Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR Passepartout S-Line P60 102010 Schneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137739-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     102010
EAN/GTIN:
     4000461087639
Suchbegriffe:
4000461087639
DÖRR
102010
Passepartout S-Line P60
Dörr Passepartout Schneidemaschine S-LINE P60

Schneidewinkel von 45° bis 90° stufenlos verstellbar
Schneidelänge 60 cm
Papierdicke max. 7 mm

Schneidelineal aus Metall zum exakten Schneiden von Passepartouts, Fotokarton, Papier und Pappe.

Ausstattung:
Zwei Schneidekanten mit cm und Inch Skala
Schneidegriff mit Aufbewahrungsfach für Ersatzklinge

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schneidemaschine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
DÖRR
Produkt-Art:
Schneidemaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,01*
€ 40,27*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 40,28*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 94,91*
€ 100,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.