Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 1Ö/1S
Artikel-Nr.:
     102-2136300-MU
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09917985
EAN/GTIN:
     4014712197282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Die Hilfsschalter DHi 3 bis DHi 8 eignen sich für die Leitungsschutzschalter der Baureihen DLS 6 h, hsl und i. Sie schalten parallel zum Leitungsschutzschalter bei Abschaltung von Hand, durch Überlast oder Kurzschluss.
Weitere Informationen:
EF007826:
EV000646
EF000030:
EV009832
EF002950:
0.5
EF008256:
1
EF008255:
1
EF008257:
0
EF007613:
0
EF006706:
10
EF000228:
230
EF000187:
EV000460
EF008727:
nein
EF008729:
4
EF008730:
125
Weitere Suchbegriffe: DHi
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 13,89*
1
€ 4,98*
ab € 9,90*
€ 13,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 15,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 15,64*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.