Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 230V AC, 25A, 4S, 2 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 230V AC, 25A, 4S, 2 TE
Installationsschütz 230V AC, 25A, 4S, 2 TE
Installationsschütz 230V AC, 25A, 4S, 2 TE
Installationsschütz 230V AC, 25A, 4S, 2 TE
Artikel-Nr.:
     102-2136297-MU
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980408
EAN/GTIN:
     4014712067103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschütze der Baureihe HS zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Ihre Magnetspule ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausführung eignet sich für den Einsatz in Industrie und Werkstatt.
Weitere Informationen:
EF001435:
400
EF007679:
25
EF017125:
EV018649
EF008409:
230
EF005294:
EV000460
EF005293:
EV000460
EF008256:
4
EF008255:
0
EF004952:
3000
EF004971:
1190
EF004972:
2552
EF004973:
1360
EF005240:
nein
EF002950:
2
EF000218:
60
EF008148:
ja
EF021124:
nein
EF016334:
nein
EF005474:
EV006405
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Installationsschütze, HS, Fernschalter, brummarm, Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL, Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampflampen, Niederdrucklampen, Hochdrucklampen, Speicheröfen, Antriebe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 18,35*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 18,53*
3 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,56*
2 Tage
22
1
€ 4,98*
ab € 14,75*
€ 20,55*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
€ 4,80*
Zubehör
Doepke
09980497
€ 16,71*
Zubehör
Doepke
09980498
€ 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.