Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Mini-PC (HTPC) Intel® Celeron® J4205 (4 x 2.6 GHz) 8 GB 240 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136250-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199976539
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Joy-it Mini-PC J4205

Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
240 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 505 Grafik
Windows® 10 Pro

Dieses Mini PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach. In dem sehr kompakten, kleinen Gehäuse finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten kommt das Gerät fast ohne Lüfter aus. Es befindet sich lediglich ein kleiner Lüfter im internen Netzteil, welcher jedoch fast unhörbar arbeitet. Auch die Anfälligkeit gegen Staub ist dadurch um ein wesentliches Maß reduziert.

Der schnelle Intel® Pentium® Prozessor J4205 und der potente 8 GB Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten.

Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. So ist das Gerät neben USB 3.1 auch mit HDMI und VGA, sowie 7.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Monitoren ist auch möglich. Ebenso bemerkenswert ist das integrierte DVD-Brenner Laufwerk, welches bei vergleichbaren Mini Systemen selten angeboten wird.

Windows® 10 Professional ist bereits komplett fertig auf dem System installiert.

Als Systemfestplatte dienen Ihnen schnelle 240 GB via SSD. Sie werden verblüfft sein, wie schnell Ihr neuer PC betriebsbereit ist und wie extrem kurz die Ladezeiten ausfallen.

Ausstattung:
Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache) · 8 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 505 Grafikkarte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · 1 x DVI · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 3 x USB 2.0 · 1 x USB 3.0 · 2 x USB 3.1 · 1 x VGA · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.73 kg · Abmessungen (B x H x T): 95 x 300 x 400 mm · DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 6.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 505 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: J4205 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DVI,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
Joy-it Mini-PC J4205,Netzteil,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
505
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DVI | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.0
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J4205
Gewicht:
6.73 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, joy-it mini-pc, komplett-pc, Joy-it, PC, Computer, Workstation, Rechner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 335,16*
€ 340,01*
Frei Haus
ab € 327,25*
€ 352,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.