Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASRock 310 Mini PC Intel i5-9600K (6 x 3.7 GHz / max. 4.6 GHz) 16 GB RAM 500 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136246-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199976492
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ASRock 310 Mini-PC

Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
500 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Die ASRock 310 Mini-PC Serie bietet Ihnen beste Qualität und Performance auf kleinstem Raum. Der nur 15,5 x 8 cm kleine Rechner überzeugt dabei auch durch ein Leises Betriebsgeräusch und einen deutlich geminderten Energieverbrauch. Durch die Verwendung eines externen Netzteils (120 Watt) entsteht im Innenraum wesentlich weniger Abwärme.

In dieser Variante arbeitet ein Intel® Core™ i5-9600K Prozessor mit 6 x 4.6 GHz und wird dabei vom schnellen 16 GB DDR4 Arbeitspeicher unterstützt. Die integrierte Intel UHD Grafik liefert Ihnen auch bei anspruchsvollen Anwendungen immer genügend Leistung. Sie können bis zu 2 Monitore gleichzeitig betreiben. Es steht Ihnen je ein VGA, DVI und HDMI Anschluss zur Verfügung. Das Betriebssystem, Windows® 10 Pro (64 Bit) ist betriebsbereit auf der ultraschnellen M2.SSD mit 500 GB vorinstalliert.

Sie werden staunen wie schnell ein Windows System arbeiten kann. Neben den neuesten USB Schnittstellen sind auch ein Card Reader und ein Kensington Lock vorhanden. Optional lässt sich der Mini-Rechner über eine separat erhältliche Halterung auch direkt an einem Fernseher oder Monitor mit VESA-Vorbereitung anbringen.

Ausstattung:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte · Schneller 500 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.5 kg · Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mainboard-Chipsatz: Intel® H310 · Kensington Lock · 1 x DisplayPort · 1 x HDMI™ · microSD Kartenleser · 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x RJ45 · 1 x USB 2.0 · 2 x USB 3.0 · 1 x USB-C™ 3.0 · 1 x VGA

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9600K · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB-C™ USB 3.0,VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
ASRock 310 Mini-PC,Netzteil,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.7 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
ASRock
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.0
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H310
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | Kensington Lock
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9600K
Gewicht:
2.5 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, asrock nettop, ASRock, 310, PC, Desktop, minipc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 708,29*
€ 712,41*
Frei Haus
ab € 652,46*
€ 712,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,41*
€ 826,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,29*
€ 821,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.