Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic DC-FT7EG-K Digitalkamera 20.4 Mio. Pixel Opt. Zoom: 9 x Schwarz 4K-Video, WiFi, Unterwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2136048-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DC-FT7EG-K
EAN/GTIN:
     5025232883356
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Panasonic DC-FT7 Outdoorkamera

20.4 Megapixel
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 31 m
Fallsicher von bis zu 2 m

Topmodell unter den Tough-Kameras
Die LUMIX FT7 ist eine besonders robuste Outdoorkamera mit neuen Featuren wie der 4K Foto/Video-Funktion und integriertem Sucher. Das Gehäuse ist bis zu 31 Metern Tiefe wasserdicht, bis zwei Meter Fallhöhe stoßfest, kältebeständig bis zu -10 Grad Celsius und hält auch einem Belastungsdruck von fast 100 kg einwandfrei stand. Diese Kombination macht die Kamera zum perfekten Reisebegleiter bei nahezu allen Bedingungen.

Tauchen Sie ab - Wasserdicht bis zu 31 m
Dank des verbesserten Tiefen-Ratings von 31 m (IPX8 Standard), können selbst hartgesottene Taucher großartige Unterwasseraufnahmen ohne wasserdichte Kamerahülle einfangen.

Ein Sucher auch für intensiven Sonnenschein
Auf Monitoren kann es schwierig sein, etwas zu erkennen, wenn die Sonne scheint, am Strand oder auf der Skipiste. Der 0,2 Zoll LVF (Live View Finder) der LUMIX FT7 (äquivalent zu 1.170 Tausend Bildpunkten), ermöglicht Ihnen perfekte Aufnahmen.

Rückseitiger 3-Zoll Monitor mit 1.040k Bildpunkten
Mit ihrem extrem hochauflösenden 3-Zoll LCD-Display mit 1.040k Bildpunkten und gehärtetem Glas ist die LUMIX FT7 für eine lange Lebensdauer konstruiert. Intelligente LCD-Technologie ermöglicht anhaltende Sichtbarkeit durch eine automatisch angepasste Displayhelligkeit in sieben Stufen für eine große Bandbreite an Umgebungslichtbedingungen.

Nie die entscheidenden Momente verpassen - 4K FOTO
Die einzigartige 4K FOTO-Funktion ermöglicht es IHnen, den Optimalen Moment festzuhalten, indem Sie ein Bild aus einer Videosequenz auswählen, die bei 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurde. Das ausgewählte Bild kann dann hochauflösend äquivalent zu 8 Megapixeln gespeichert werden.

Schärfere, klarere Bewegungen - 4K-Video
Ob Sie Filme gucken oder Videos bearbeiten - 4K bietet das intensivste Seherlebnis das Sie je hatten. Die Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln liefert vierfache Full HD-Qualität. Das bedeutet eine deutlich höhere Detailfülle.

20,4MP Sensor und 4,6-faches Zoom-Objektiv
Mit einem extrem hochauflösenden 20,4-Megapixel-MOS-Sensor und optischem 4,6x-Zoomobjektiv, ermöglicht Ihnen die LUMIX FT7 brillianten und hochauflösenden Aufnahmen von 28-mm-Weitwinkel bis 128 mm

Für alle Ihre Outdoor-Abenteuer - 5 Arten von Schutz
Wir bieten Ihnen eine robuste Konstruktion, die entworfen wurde, um jeder extremen Umgebungen standzuhalten. Die LUMIX FT7 ist Ihr Begleiter für das ganze Jahr, egal welches Outdoor-Abenteuer Sie auch vorhaben.

  • Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 31 m beim Tauchen, Kajaking, Angeln und andere Wassersportarten.

  • Fallsicher von bis zu 2 m und staubdicht beim Bergsteigen, Klettern und anderen Action-Sportarten.

  • Frostfest bis zu -10°C beim Skifahren, Snowboarden und anderen Winterspaß.

  • Druckfest bis zu 100 kp/ 220 lbf, sodass Sie sie unterwegs auch in Ihr Gepäck tun können.


Technische Daten:
Auflösung Pixel: 20.4 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 319 g · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,WiFi,Unterwasserkamera,Wasserdicht,Stoßfest,Frostbeständig,Staubgeschützt · Opt. Zoom: 9 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 116.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 76.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37.3 mm · Serie (Digitalkameras): LUMIX · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Kamera,Akku,AC Adapter,USB Kabel,Handschlaufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
37.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
76.1 mm
Produktabmessung, Breite:
116.7 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | WiFi | Unterwasserkamera | Wasserdicht | Stoßfest | Frostbeständig | Staubgeschützt
Serie (Digitalkameras):
LUMIX
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
20.4 Mio. Pixel
Gewicht:
319 g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
9 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: panasonic digitalcamera, digitalkamera, 5025232883356, Panasonic, DC-FT7EG-K, Fotoapparat
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 260,23*
€ 269,73*
Frei Haus
ab € 297,03*
€ 309,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 297,04*
€ 309,37*
Frei Haus
ab € 305,29*
€ 318,25*
€ 5,90*
ab € 399,93*
€ 407,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,37*
€ 368,1503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,55*
€ 363,6045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,27*
€ 360,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,04*
€ 353,4776
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DMW-BCM13E
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.