Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu Esprimo Q558 Mini PC Intel i3-8100T (4 x 3.1 GHz) 16 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135885-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LKN:Q0558P0001DE
EAN/GTIN:
     4059595699034
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu ESPRIMO Q558 - Komplettsystem - Core i3 3,1 GHz - RAM: 16 GB DDR4 - HDD: 256 GB NVMe - UHD Graphics 600

Prozessor: Intel Core i3 i3-8100T (4 x 3.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro

ESPRIMO Q558 - Komplettsystem - Core i3 3,1 GHz - RAM: 16 GB DDR4 - HDD: 256 GB NVMe - UHD Graphics 600

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2678 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 1.6 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8100T · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-out,USB 2.0,USB 3.0,DisplayPort,DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 cm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-out | USB 2.0 | USB 3.0 | DisplayPort | DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mainboard-Chipsatz:
Intel® H310
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2678 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i3-8100T
Gewicht:
1.6 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem fujitsu, Fujitsu, LKN:Q0558P0001DE, Esprimo Q558, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 950,41*
€ 952,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.111,03*
€ 1.111,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,03*
€ 1.288,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,78*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,71*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 25,81*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,84*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,47*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,45*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,38*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,15*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,54*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,16*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 19,91*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,67*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,51*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.