Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Esprimo Q958 Mini Desktop Intel Core i7 i7-8700T (6 x 2.4 GHz) 16 GB 512 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135866-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:Q0958PP787DE
EAN/GTIN:
     4059595656648
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Fujitsu ESPRIMO Q958 - Komplettsystem - Core i7 2,4 GHz - RAM: 16 GB DDR4 - HDD: 512 GB NVMe, Serial ATA - UHD Graphics 600

Intel Core i7 i7-8700T (6 x 2.4 GHz) Prozessor
512 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Fujitsu ESPRIMO Q958. Prozessor-Taktfrequenz: 2,40 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core i7 der achten Generation, Prozessor: i7-8700T. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2666 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Optisches Laufwerk - Typ: DVD Super Multi. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 630. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Pro, Betriebssystem Architektur: 64-bit. Stromversorgung: 65 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2674 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.6 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio-Line-out,DVI,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,WLAN,Bluetooth® · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 cm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio-Line-out | DVI | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1)
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Q370
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2674 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-8700T
Gewicht:
1.6 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, Fujitsu, VFY:Q0958PP787DE, Esprimo Q958, HTPC, PC
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.061,57*
€ 1.065,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.065,31*
€ 1.069,19*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.065,32*
€ 1.069,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.075,37*
€ 1.079,09*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.110,09*
€ 1.113,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,23*
€ 1.324,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,09*
€ 1.321,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1602-V160
ab € 127,95*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1642-V140
ab € 657,08*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1646-V140
ab € 243,77*
Zubehör
Fujitsu
S26361-K1632-V160
ab € 1.111,05*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K460-L100
ab € 18,59*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K462-L100
ab € 11,34*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 18,60*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K450-L200
ab € 17,33*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K538-L120
ab € 39,63*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L420
ab € 16,53*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K563-L420
ab € 22,37*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K341-L120
ab € 32,68*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K465-L100
ab € 18,36*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K464-L100
ab € 13,88*
Zubehör
Fujitsu
S26381-K511-L496
ab € 18,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.