Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Instax Mini LiPlay Sofortbildkamera Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135395-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16631758
EAN/GTIN:
     4547410413182
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Fujifilm Instax Mini LiPlay

Bilder mit Filtern nachbearbeiten
30 verschiedene Design Frames
Bluetooth-Kompatibilitätt
Micro SD-Slot zum speichern der Bidler

Sprich deine Sinne mit der instax mini LiPlay an! Die hybride Sofortbildkamera ermöglicht dir die Bearbeitung deiner Sofortbilder vor deren Ausgabe. Und dank der innovativen Soundfunktion kannst du deine Bilder sogar um Audioaufnahmen ergänzen!

Ausstattung:
SOUNDFUNKTION - Die Soundfunktion erstellt eine Audioaufnahme deines Moments, wandelt sie in einen QR-Code um und printet diesen auf das Sofortbild.
FILTER - Die instax mini LiPlay ermöglicht es dir, deine Aufnahmen vor der Bildausgabe mit insgesamt sechs unterschiedlichen Filtern (Stilvoll, Lebendig, Fischauge, Poster, Schwarzweiß, Sepia) vielfältig zu bearbeiten.
DESIGN FRAMES - Dir stehen 30 verschiedene Design Frames zur Verfügung, mit denen du deine Aufnahmen kreativ ergänzen und so zu etwas ganz Besonderem machen kannst.
BLUETOOTH-KOMPATIBILITÄT - Lade dir die instax mini LiPlay-App herunter und verbinde dein Smartphone via Bluetooth mit der hybriden Sofortbildkamera, um diese beispielsweise als mobilen Printer für deine Smartphone-Bilder zu verwenden.
SELBSTAUSLÖSEFUNKTION - Praktisch: Einmal mit deinem Smartphone verbunden, kannst du dieses auch als Fernauslöser für die instax mini LiPlay verwenden und mit der App auf deinem Handy den Bildausschnitt in Echtzeit beobachten.
SELFIE-SPIEGEL - Mit dem integrierten Selfie-Spiegel setzt du dich bei deinen Selfies perfekt in Szene.
OBJEKTIV - Das Objektiv der instax mini LiPlay sorgt dafür, dass alle Details perfekt eingefangen werden.
BLITZ UND BLITZFUNKTIONEN - Der integrierte Blitz leuchtet deine Motive optimal aus und verfügt über drei Modi (An, Aus, Automatik).
BELICHTUNGSKORREKTUR - Auf dem Display kannst du die Belichtung deiner Aufnahme vor Bildausgabe anpassen und deine Sofortbilder auf diese Weise optimieren.
DRUCKTASTE - Per Knopfdruck kannst du deine Sofortbilder ganz einfach und komfortabel ausdrucken.
SCHNELLWAHL-TASTEN - Mit den Schnellwahl-Tasten an der Seite deiner instax mini LiPlay kannst du deine drei liebsten Design Frames zu den Favoriten hinzufügen und hast so schneller einen Zugriff auf sie.
MICRO-USB-ANSCHLUSS UND MICRO-SD-SLOT - Die instax mini LiPlay verfügt über einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus sowie über einen Micro-SD-Slot zum Speichern der Bilder.
Etwa 45 Bilder im internen Speicher, etwa 850 Bilder pro 1 GB auf micro SD-/micro SDHC-Speicherkarten

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Gewicht: 255 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 122.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.7 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
122.9 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
1c. Marke:
Fujifilm
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
255 g
Gewichtsklasse Digicams:
200 - 300 g g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: fuji digitalcamera, digitalkamera weiß, 4547410413182, Fujifilm, 16631758, Instax Mini LiPlay, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,85*
€ 131,85*
€ 3,50*
ab € 138,89*
€ 142,33*
€ 4,49*
ab € 138,90*
€ 142,35*
€ 6,78*
ab € 146,67*
€ 150,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 147,26*
€ 151,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 170,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujifilm
16531958
ab € 7,59*
Zubehör
Fujifilm
16567828
ab € 12,66*
Zubehör
Fujifilm
1010717
ab € 6,75*
Zubehör
Fujifilm
16276405
ab € 6,74*
Zubehör
Fujifilm
16537043
ab € 6,65*
Zubehör
Fujifilm
1006807
ab € 7,14*
Zubehör
Fujifilm
P10GM51210A
ab € 7,10*
Zubehör
Fujifilm
P10GM51211A
ab € 7,12*
Zubehör
Fujifilm
16321418
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.