Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vigor Druckluft-Ratschenschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134260-BP
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5675
EAN/GTIN:
     4047728056755
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
VIGOR Luftratsche V5675 ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Für beengte Platzverhältnisse Umschaltfunktion am Ratschenkopf Vibrationsarm Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg Anzugs-Drehmoment maximal: 67 Nm Luftbedarf [l/min]: 114 l/min Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Umdrehungen/Minute (maximal): 160 upm Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) Betriebsdruck (bar): 6.3 bar Handgriff: Kälteisolierender Griff Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 100.5 dB(A) Lp A Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Technische Daten:
Produkt-Art: Druckluft-Ratschenschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Vigor
Produkt-Art:
Druckluft-Ratschenschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, 4047728056755, Vigor, V5675, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,11*
€ 68,37*
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 71,75*
€ 4,00*
ab € 67,92*
€ 73,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,10*
€ 73,04*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 82,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0901054940
ab € 12,64*
Sonstiges
Metabo
0901054959
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.