Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet HDR.3333166.Hazet 810BH HAZET Einsteck-Bithalter 810BH Länge 132 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134218-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810BH
EAN/GTIN:
     4000896217175
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
HAZET Einsteck-Bithalter 810BH

Mit Bajonettverschluss Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt Ergänzt sich perfekt mit HAZET Bitsätzen Kein lästiges Wegrollen dank spezieller Bauform Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Gesamtlänge: 132.5 mm Länge l1: 22.5 mm Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)

Technische Daten:
Produkt-Art: Bithalter · Produktabmessung, Länge: 132 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
132 mm
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: 4000896217175, Hazet, 810BH, HDR.3333166.Hazet, Maschinen-bithalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 6,49*
€ 7,52*
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 7,55*
1
€ 3,95*
ab € 6,78*
€ 7,84*
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 8,18*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.