Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134179-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-527/56
EAN/GTIN:
     4000896218691
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HAZET Schraubendreher-Satz 163-527/56

HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm: 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL sowie 179 A XXL ∙ 179 T XXL in die obere Schublade 12 Maulschlüssel 450 N-6 x 7 – 34 x 36 mm 19 Ring-Maulschlüssel 600 N-6 – 32 mm 10 Doppel-Ringschlüssel 630 N-6 x 7 – 24 x 27 mm 12 Knarren Ring-Maulschlüssel 606 ?? x ?? mm 1 Adapter-Satz 606/4 SPC, 4-teilig In 3/3+ 2-Komponenten Weichschaum-Einlage Schlüsselweite: ∙ 6 – 36 Gesamtlänge: 691 mm Breite: 392 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Ausstattung:
Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Anzahl Werkzeuge: 56

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, 4000896218691, Hazet, 163-527/56, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 220,79*
€ 232,67*
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 234,71*
€ 5,80*
ab € 222,83*
€ 234,84*
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 251,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 255,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,88*
€ 296,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,07*
€ 288,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,73*
€ 281,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.