Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134178-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-526/41
EAN/GTIN:
     4000896218646
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HAZET Schraubendreher-Satz 163-526/41

HAZET-Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET. Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 Gesamtlänge: 519 mm Breite: 392 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Ausstattung:
Anzahl Werkzeuge: 41

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, 4000896218646, Hazet, 163-526/41, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 168,32*
€ 177,25*
Frei Haus
ab € 169,10*
€ 178,07*
€ 5,80*
ab € 169,87*
€ 178,87*
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 192,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 193,87*
€ 204,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,28*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,44*
€ 234,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 232,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,87*
€ 224,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.