Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134176-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-524/31
EAN/GTIN:
     4000896218653
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HAZET Schraubendreher-Satz 163-524/31

HAZET-Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 Gesamtlänge: 519 mm Breite: 392 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm). HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Ausstattung:
Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Passend für alle HAZET-Werkstattwagen
Anzahl Werkzeuge: 31

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, 4000896218653, Hazet, 163-524/31, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 185,58*
€ 6,90*
ab € 176,07*
€ 186,46*
€ 5,80*
ab € 177,70*
€ 188,15*
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 205,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 207,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,29*
€ 234,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 227,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.