Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Schraubendreher-Set 15teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134170-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-517/15
EAN/GTIN:
     4000896218745
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HAZET Elektronik-Schraubendreher Satz 163-517/15

HAZET-Safety-Insert-System (SIS). Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180. Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Gesamtlänge: 392 mm Breite: 172 mm Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm) HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt.
Assistent mit Schubfächern. Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Ausstattung:
Anzahl Werkzeuge: 15
Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Passend für alle HAZET-Werkstattwagen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
15teilig
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 74,84*
€ 80,08*
€ 5,80*
ab € 75,51*
€ 80,82*
Frei Haus
ab € 77,55*
€ 83,05*
€ 4,00*
ab € 82,53*
€ 88,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.