Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216723 M22S-DP-G-X1 Pilzdrucktaster Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133730-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216723
EAN/GTIN:
     4015082167233
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Eaton M22S-DP-G-X1 Pilzdrucktaster Grün 1 St.

Pilzdrucktaste, grün I, tastend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 36.5 mm · Schutzart: IP67/IP69 · Weitere technische Daten: Bauform der Linse: Rund · Bauform des Knopfes: Flach

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 36.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
36.5 mm
Schutzart:
IP67/IP69
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-DP-G-X1
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,18*
€ 9,48*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,82*
5
€ 4,98*
ab € 8,576*
€ 11,316*
1
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,66*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,31*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,68*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,48*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,56*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
€ 17,73*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,44*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,79*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,55*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.