Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-Y-LED-BVP Leuchtmelder Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133724-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110929
EAN/GTIN:
     4015081104581
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton M22-L-Y-LED-BVP Leuchtmelder Gelb 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rund
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Gelb
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.45 W
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-Y-LED-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, leuchtmelder eaton, leuchtmelder komplettgerät, 04015081104581, Eaton, 110929, M22-L-Y-LED-BVP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,90*
€ 15,07*
1
€ 4,98*
ab € 11,94*
€ 16,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,23*
1
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 19,75*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,84*
Ähnlich
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,72*
Ähnlich
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,61*
Ähnlich
Eaton
222688
€ 66,69*
Ähnlich
Eaton
216544
€ 14,30*
Ähnlich
Eaton
216548
€ 3,56*
Ähnlich
Eaton
216550
€ 10,29*
Ähnlich
Eaton
216553
€ 22,41*
Ähnlich
Eaton
216535
€ 7,25*
Ähnlich
Eaton
216537
€ 11,34*
Ähnlich
Eaton
216538
€ 12,07*
Ähnlich
Eaton
216539
€ 15,44*
Ähnlich
Eaton
216540
€ 22,46*
Ähnlich
Eaton
216536
€ 9,75*
Ähnlich
Eaton
216395
€ 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.