Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-R-LED-BVP Leuchtmelder Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133723-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110926
EAN/GTIN:
     4015081104550
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-L-R-LED-BVP Leuchtmelder Rot 1 St.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Rot · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform der Linse: rund
Farbe Frontring: Chrom
Farbe Der Linse: Rot
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.45 W
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-R-LED-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, leuchtmelder eaton, leuchtmelder komplettgerät, 04015081104550, Eaton, 110926, M22-L-R-LED-BVP
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,78*
€ 14,32*
1
€ 4,98*
ab € 11,78*
€ 15,60*
1
€ 4,98*
ab € 11,85*
€ 15,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,30*
€ 17,45*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,16*
Ähnlich
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,61*
Ähnlich
Eaton
222688
€ 66,62*
Ähnlich
Eaton
216542
€ 10,28*
Ähnlich
Eaton
216548
€ 2,60*
Ähnlich
Eaton
216550
€ 10,32*
Ähnlich
Eaton
216540
€ 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.