Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DDL-GR-GB1/GB0 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-DDL-GR-GB1/GB0 Knopf
Eaton M22-DDL-GR-GB1/GB0 Knopf
Artikel-Nr.:
     102-2133699-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
leuchtdrucktaster eaton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32.2 mm
Höhe
54.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 11,21*
1
€ 4,98*
ab € 8,69*
€ 11,54*
2 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 8,69*
€ 11,54*
2 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 13,88*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,83*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,57*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,52*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,58*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,64*
Zubehör
Eaton
180799 M22-FLED-RG
€ 11,24*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216394 M22S-STDD-X
€ 0,50*
Zubehör
Eaton
216503 M22-AK01
€ 4,87*
Zubehör
Eaton
216505 M22-AK11
€ 8,16*
Zubehör
Eaton
216575 M22-CLED230-W
€ 9,85*
Zubehör
Eaton
218945
€ 3,77*
Zubehör
Eaton
222688
€ 66,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.