Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15401/XZ 009265 Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133551-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     009265
EAN/GTIN:
     4015080092650
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontakte: 1, 20 A, 45 °, Zwischenbau, Basisschalter

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kontakte · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 20 · Schutzart: IP00 · Typ (Hersteller-Typ): T0-1-15401/XZ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP00
Typ (Hersteller-Typ):
T0-1-15401/XZ
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Steuerschalter, Stufenschalter, eaton moeller stufenschalter, hilfskontakt, 04015080092650, Eaton, 009265, T0-1-15401/XZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,09*
€ 18,35*
1
€ 4,98*
ab € 14,14*
€ 19,73*
1
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,17*
1
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 21,84*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.