Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-PV/K01 NOT-HALT/AUS-Taste d38mm zugentr. unbel. 1Ö Front. 216515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2133539-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216515
EAN/GTIN:
     04015082165154
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Gelb
Rot
Schutzart
IP66
IP69
Kontaktart (LOV)
1 Öffner
Entriegelungs-Art
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ)
M22-PV/K01
Betätigungskraft
50 N
Knopf-Durchmesser
38 mm
Einbau-Durchmesser
22.5 mm
Lebensdauer (mechanisch)
0.1 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.)
+70 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Not-Aus-Schalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,68*
€ 26,81*
1
€ 4,98*
ab € 21,60*
€ 28,13*
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 26,56*
€ 30,40*
2 Tage
212
1
€ 6,40*
ab € 23,47*
€ 30,48*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,83*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,57*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,52*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216464 M22-XAK
€ 5,08*
Zubehör
Eaton
216466 M22-XAK2
€ 4,02*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
€ 5,26*
Zubehör
Eaton
216470 M22-XZK
€ 2,61*
Zubehör
Eaton
216471 M22-XZK-D99
€ 2,65*
Zubehör
Eaton
216472 M22-XZK-GB99
€ 2,36*
Zubehör
Eaton
216473 M22-XZK-F99
€ 2,99*
Zubehör
Eaton
216475
€ 2,73*
Zubehör
Eaton
216483 M22-XBK1
€ 5,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.