Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-DP-G Pilzdrucktaste grün tastend 216716


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2133520-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216716
EAN/GTIN:
     04015082167165
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, tastend, Farbe Pilz: grün, Tastenplatte: grün, unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: tastend, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schutzart (IP)
IP41
Geeignet für NOT-AUS
false
Mit Frontring
true
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Chrom
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Lochdurchmesser
22,5 mm
Bauform der Linse
rund
Bauform des Knopfes
flach
Farbe des Knopfes
grün
Beleuchtbar
false
Schaltfunktion verrastend
false
Tastend
true
Durchmesser der Kappe
36,5 mm
Art der Entriegelung
ohne
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,608*
€ 7,178*
4 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 6,55*
€ 8,60*
1
€ 4,98*
ab € 6,55*
€ 8,60*
2 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 8,76*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,31*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,68*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,48*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,56*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
180791 M22-FK01
€ 4,55*
Zubehör
Eaton
180792 M22-FK10
€ 4,60*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,44*
Zubehör
Eaton
216388 M22-B
€ 2,19*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,79*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,55*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.