Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216806 M22-DRLH-W-X0 Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133506-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216806
EAN/GTIN:
     4015082168063
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 216806 M22-DRLH-W-X0 Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Leuchtdrucktaste, hoch, weiß 0, rastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67/IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67/IP69K
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DRLH-W-X0
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 04015082168063, Eaton, 216806, M22-DRLH-W-X0, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 24,90*
ab € 9,55*
€ 12,92*
1
€ 5,85*
ab € 10,36*
€ 14,01*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 15,22*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 12,82*
€ 16,23*
Lager 102
4
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216536
€ 9,49*
Zubehör
Eaton
218061
€ 8,34*
Zubehör
Eaton
218057
€ 6,92*
Zubehör
Eaton
216571
€ 8,32*
Zubehör
Eaton
216562
€ 6,80*
Zubehör
Eaton
216559
€ 4,94*
Zubehör
Eaton
216565
€ 7,35*
Zubehör
Eaton
216558
€ 5,06*
Zubehör
Eaton
216564
€ 6,71*
Zubehör
Eaton
216392
€ 0,49*
Zubehör
Eaton
216485
€ 2,31*
Zubehör
Eaton
216486
€ 2,23*
Zubehör
Eaton
218147
€ 2,22*
Zubehör
Eaton
218945
€ 4,55*
Zubehör
Eaton
216382
€ 3,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.