Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ-M1C-ASI 032314 Anschaltung (L x B x H) 30 x 92 x 46 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133445-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032314
EAN/GTIN:
     4015080323143
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Anschaltung · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): RMQ-M1C-ASI · Weitere technische Daten: Befestigung: Frontbefestigung RMQ-Titan
Spannungsbereich: 24 V DC (+10/-15%) V DC
Bemessungsspannung nach AS-Interface-Spezifikationen: 26.5 V/DC - 31.6 V/DC
Stromversorgung: komplett aus AS-Interface-Leitung
AS-Interface-Schnittstelle: verpolungssicher
Bemessungsstrom bei Volllast: 120 mA
Betriebsstrom je Eingang: typ. 3.5 mA
Schaltpegel High-Signal: 15 V
Länge der Anschlussleitungen: 200 cm
Ausgänge, kurzschlussfest: 4 Anzahl
Adressen: 31 Anzahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 92 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
RMQ-M1C-ASI
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Anschaltung
Weitere Suchbegriffe: 04015080323143, Eaton, 032314, RMQ-M1C-ASI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 172,77*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 172,78*
€ 5,95*
ab € 163,08*
€ 188,36*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,28*
€ 189,27*
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 189,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.