Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229093 M22S-WRS-A1 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133365-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229093
EAN/GTIN:
     4015082290931
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton 229093 M22S-WRS-A1 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.

Schlüsseltaste, 2 Stellungen, rastend

Technische Daten:
Betätigungsart: Schlüssel · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Schutzart:
IP66
Betätigungsart:
Schlüssel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-WRS-A1
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Schlüsseltaste
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter eaton, schlüsseltaster, 04015082290931, Eaton, 229093, M22S-WRS-A1, switch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,61*
€ 39,72*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,25*
€ 40,57*
5
Frei Haus
ab € 35,232*
€ 41,452*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 36,84*
€ 43,11*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 59,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,83*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,57*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,52*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,56*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
€ 17,65*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,43*
Zubehör
Eaton
216387 M22-CKC01
€ 3,78*
Zubehör
Eaton
216406 M22-XC-R
€ 0,49*
Zubehör
Eaton
216407 M22-XC-Y
€ 0,50*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.