Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110921 M22-WS-K10-BVP Schlüsseltaster Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133338-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110921
EAN/GTIN:
     4015081104505
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton 110921 M22-WS-K10-BVP Schlüsseltaster Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.

Schlüsseltaster, Komplettgerät

Technische Daten:
Betätigungsart: Schlüssel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Schwarz · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Schutzart:
IP66
Betätigungsart:
Schlüssel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WS-K10-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Schlüsseltaster
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, 04015081104505, Eaton, 110921, M22-WS-K10-BVP, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,93*
€ 46,79*
€ 4,98*
ab € 39,00*
€ 50,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,69*
€ 55,57*
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 60,27*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 71,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.