Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-LC-Y LED-Lampe Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-LC-Y LED-Lampe Gelb
Eaton M22-LC-Y LED-Lampe Gelb
Artikel-Nr.:
     102-2133318-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
250 V
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29.7 mm
Länge (mm)
52.5 mm
Leistungen
Lichtfarbe
Gelb
Zertifizierung
IEC/EN 60947 VDE 0660 IP66, IP67, IP69K
Energie
Eingangsspannung
250 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 8,88*
1
€ 4,98*
ab € 7,46*
€ 10,02*
10
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 11,70*
1
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 11,74*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216541 M22-E1
€ 9,23*
Zubehör
Eaton
216543 M22-E2
€ 12,61*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
€ 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.