Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton N-PKZ0 082160 Neutralleiterklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133272-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082160
EAN/GTIN:
     4015080821601
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton N-PKZ0 Neutralleiterklemme 1 St.

N-Klemme, für PKZ0

Technische Daten:
Passend für (Details): E-PKZ0(-G)(-GR),E-PKZ01(-G) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe: 16 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig: 0.2 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig: 0.2 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
E-PKZ0(-G)(-GR) | E-PKZ01(-G)
Typ (Hersteller-Typ):
N-PKZ0
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Neutralleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Neutralleiterklemme, Nullklemme, Trennschalter, trennschalter, 04015080821601, Eaton, 082160, N-PKZ0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,56*
€ 2,07*
1
€ 4,98*
ab € 1,54*
€ 2,30*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,66*
20
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 2,95*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.