Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-S240/SS 2 Schließer 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133251-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265269
EAN/GTIN:
     4015082652692
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-S240/SS 2 Schließer 16 A 1 St.

Stromstossschalter, 240AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · Dauerstrom (max.): 24 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Breite in Teilungseinheiten: 1
Frequenz der Steuerspannung 1: 50 - 50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2: 0 - 0 Hz
Funktion: mechanisch Schalter
Max. Glühlampenlast: 2024 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 2500 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
Z-S240/SS
Dauerstrom (max.):
24 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 240 V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 04015082652692, Eaton, 265269, Z-S240/SS, stromstoß schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 29,10*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 23,05*
€ 29,76*
1
€ 4,98*
ab € 22,29*
€ 30,25*
1
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 31,81*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
270588
€ 20,30*
Ähnlich
Eaton
269523
€ 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.