Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284396 M22-WLKV-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133175-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284396
EAN/GTIN:
     4015082843960
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Eaton 284396 M22-WLKV-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.

Wahltaste, 2 Stellungen, beleuchtet, gelb

Technische Daten:
Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Gelb · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Leuchtfarben:
Gelb
Betätigungsart:
Knebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WLKV-Y
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 04015082843960, Eaton, 284396, M22-WLKV-Y, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,52*
€ 14,39*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 15,00*
5
€ 4,98*
ab € 12,096*
€ 15,696*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 12,61*
€ 16,35*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
€ 1,38*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
€ 15,75*
Zubehör
Eaton
107898 M22-CK20
€ 7,54*
Zubehör
Eaton
107899 M22-CK02
€ 7,55*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
€ 3,57*
Zubehör
Eaton
216386 M22-CKC10
€ 3,45*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
€ 1,80*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
€ 1,68*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
€ 1,69*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
€ 1,70*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.